Šlifavimo juosta, korundas (A) KK711T, 10×330 mm, Grūdėtumas: 40

Prekės Nr.: 558011 40
Kaina už vieną 1 vnt. (3,48 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    1,15 € / 1 vnt.
    (3,48 € / 1 Metre)
  • Nuo 100 vnt.
    0,96 € / 1 vnt.
    (2,91 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 180 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija KK711T
Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas plokščios formos
Šlifavimo priemonės plotis 10 mm
Šlifavimo priemonės ilgis 330 mm
Pavaros mechanizmas juostinės staklės
Šlifavimo priemonių padėklas Audinys
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Šlifavimo juosta
Šlifavimo priemonės korundas (A)
Grūdelių dydis (tinklelis) 40 audinio tankumas
Tinka medžiagoms aliuminis; ketus; mediena; plienas
Medžiagų grupė įvairios medžiagos
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 558011 40
EAN / GTIN 4018875397527
Gamintojo numeris 739752
Gamintojas / atsakingas asmuo VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Germany, www.vsmabrasives.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
35
Plienas <900 N/mm²
 
32
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
Ketus (G)
 
30
CuZn
 
35
Plastikas, GFK
 
10
Mediena
 
23
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Universali šlifavimo juosta su korundu (A). Šlifavimo priemonių pagrindas yra optimaliai parinktas pagal grūdėtumą ir šlifavimo juostos rūšį.
Grūdelių dydis 40 – X audinys (tvirtas). Grūdelių dydis 60 − 180 − T audinys (tvirtas ir lankstus) su specialiu išlinkiu. Optimalus pasirinkimas dirbant rankiniais šlifuokliais.

Paskirtis:

Universaliai tinka visoms populiarioms medžiagoms: plienui, spalvotiesiems metalams, ketui, aliuminio lydiniams, medienai.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir toliau.