{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | Kształt prosty | |
| Szerokość materiału ściernego | 40 mm | |
| Długość materiału ściernego | 50 000 mm | |
| Talerze | płótno | |
| stopień rozdrobnienia | średni | |
| Podłoże ścierniwa | bawełna | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Seria | KK114F | |
| Kolor | Brązowy | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Taśmy ścierne | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 120 siateczka | |
| Do materiału | stal | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy |
| Numer artykułu | 557700 120 | |
| EAN / GTIN | 4018875266625 | |
| Numer producenta | 726662 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |