Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedá KK 114 F, 40 mm × 50 m, Zrnitosť: 120

Č. pol.: 557700 120
(0,94 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
299 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Abrazívne skratky: A

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) KK114F
Abrazíva Normálny korund (A)
Abrazívne skratky A
Zrno 120
Stupeň jemnosti stredný
Šírka natáčok šetriča 40 mm
Dĺžka šetriacich valčekov 50 m
Typ výrobku Brúsna tkanina

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 557700 120
EAN/GTIN 4018875266625
Číslo výrobcu 726662

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Tesne pletená bavlnená tkanina s rovnomerne posypaným bežným korundom (A) v živicovej väzbe. Veľmi dobrá priľnavosť zrna, vysoký brúsny výkon a dlhá životnosť.
Typ VSM KK 114 F: Hnedá tkanina, na extrémne náročné použitie. Táto kvalita je mimoriadne pružná, odolná voči olejom a ropným látkam a dá sa pozdĺžne roztrhnúť s čistými okrajmi a rovnými vláknami bez strapkania.
Balenie s integrovaným trhacím nožom.

Použitie:

Na ručné brúsenie kovov, ale hodí sa aj na všetky ostatné materiály.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedá KK 114 F, 40 mm × 50 m, Zrnitosť: 120

Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedá KK 114 F, 40 mm × 50 m, Zrnitosť: 120

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
299 kus/y s okamžitým dodaním
47,22 €
(0,94 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
35,91 €
23,80 €
(0,48 € / 1 Metre)
Stupeň jemnosti stredný stredný
Zrno 120 120
Abrazíva Normálny korund (A) Korund
Abrazívne skratky A A
Šírka natáčok šetriča 40 mm 40 mm
Dĺžka šetriacich valčekov 50 m 50 m
Typ výrobku Brúsna tkanina Brúsna tkanina

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka