• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Combination clamp with blue handle

Nr art.: 557690
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 557690
EAN / GTIN 4020772013578
Numer producenta 557690
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Combination tensioner with blue handle, galvanized and passivated.
Stainless steel rivets that run in case hardened bushings. Bearing points are greased.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component.

Cecha szcz.:

  • Size: 2
  • F1: 2.0 kN
  • F2: 2.0 kN
  • Weight: 700 g
  • Size: 2
  • A: 19.5
  • B: 56
  • C: 50
  • D: 6.5
  • E: 32
  • F: 9.0
  • G: 28
  • H: 46.0
  • H1: 94
  • H2: 87
  • HW1
    min.
    : 30
  • HW1
    max.
    : 40
  • HW2
    min.
    : 14
  • HW2
    max.
    : 24
  • I: 16
  • O: 12.5
  • L: 219
  • M: 48.5-61.5
  • N: 75
  • P: 75