Vertical toggle clamp with blue handle

Nr art.: 557637
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 557637
EAN / GTIN 4020772013103
Numer producenta 557637
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vertical clamp with blue handle, with solid holding arm and horizontal foot.
Galvanized and passivated.
Stainless steel rivets that run in case hardened bushings. Bearing points are greased.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component. Safety clamping piece with finger protection.
Complete with tempered, zinc-plated push-on screw
No. 6885 and sleeve for welding.

Cecha szcz.:

  • Size: 5
  • F1: 3.0 kN
  • F2: 5.0 kN
  • Contact screw: M12x80
  • Weight: 1480 g
  • Size: 5
  • A: 10
  • B: 141.0
  • C: 45.0
  • D: 8.5
  • E: 88
  • F: 30.5
  • H: 55.5
  • H1: 281
  • HW min.: -6
  • HW max.: 25.5
  • I: 25
  • O: 9.5
  • L: 26.5-31.5
  • L1: 196.5
  • L2: 184.0
  • M: 45-50
  • M1: 45
  • N: 70
  • P: 65
  • α: 115°
  • α*: 60°