Papier ścierny, zestaw 50 - elementowy, bez perforacji, ziarnistość: 60

Nr art.: 557571 60
Ustaw cenę 50 Sztuka (PLN 18,61 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
70 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Ustaw cenę 50 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ziarnistość 60
ziarnistość zgrubne
szerokość 67 mm
długość 140 mm
Rodzaj produktu Papier ścierny na rzep

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557571 60
EAN / GTIN 4002748356216
Numer producenta 135621
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Papier ścierny (542B7 / 542C7) z korundu, ziarno na zawierającym lateks, elastycznym papierze B lub C. Spód z mocowaniem na rzepy, w celu szybkiej wymiany arkuszy i większej wytrzymałości na rozdzieranie.

Zaleta:

Papier ścierny do obróbki drewna / lakieru.
  • doskonała przyczepność ziarna - długa trwałość, nie powoduje uszkodzeń powierzchni przez przedwczesne wyłamywanie ścierniwa
  • dodatki zapobiegające osiadaniu pyłu chronią przed przywieraniem pyłu szlifierskiego
  • wysokogatunkowe ziarno korundowe zapewnia maks. wydajność szlifowania aż do końca.

Zastosowanie:

Do obróbki ręcznej za pomocą klocków do szlifowania nr 557550 wielk. 140.
Szlifowanie powłok podkładowych, wypełniaczy, lakierów nawierzchniowych, zadziorów, nadawanie szorstkości częściom z tworzyw sztucznych i do ogólnej obróbki drewna.