• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Horizontal hook-type toggle clamp with green handle

Nr art.: 557564
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 557564
EAN / GTIN 4020772011772
Numer producenta 557564
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Horizontal locking clamp with green handle, galvanized and passivated.
Stainless steel rivets that run in case hardened bushings. Hook tempered. Bearing points are greased. Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component.
Complete with catch.

Cecha szcz.:

  • Size: 3
  • F1: 3.2 kN
  • Weight: 330 g
  • Size: 3
  • B min: 53.5
  • B max.: 101
  • C: 19
  • C1: 14
  • D: 6.5
  • ØD1: 6
  • E min: 48.5
  • E max.: 96
  • H: 19
  • H1: 70.0
  • H2: 136.0
  • O: 8.0
  • L min: 169
  • L max.: 216
  • L1: 93
  • M: 24.5-32.0
  • N: 48.0
  • P: 35.0