• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Zestaw gąbek szlifierskich Soft-Pad 20 szt. miękkie, 140×115×5 mm, ziarnistość: 100

Nr art.: 557545 100
Ustaw cenę 20 sztuki (PLN 11,12 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
224 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Ustaw cenę 20 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 20 szt.
Platformy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 115 mm
Długość materiału ściernego 140 mm
Wysokość materiału ściernego 5 mm
stopień rozdrobnienia drobne
Podłoże ścierniwa Tworzywo piankowe
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Stopień twardości Miękkie
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Gąbki szlifierskie
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 100 siateczka
Powierzchnia szlifowania jednostronne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557545 100
EAN / GTIN 4046719201709
Numer producenta 7000043358
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Gąbka szlifierska Soft-Pad o strukturze piankowej równomiernie rozkładającej nacisk. Powlekana korundem (A).
Powlekana jednostronnie.

Zaleta:

  • Elastyczne, niezałamujące się, niefałdujące się.
  • Wszystkie gąbki nadają się również do szlifowania na mokro.
  • Niewielka skłonność do zatykania się, możliwość mycia.

Zastosowanie:

Szlifowanie dokładne konturów, krawędzi i trudno dostępnych miejsc, np. przygotowanie do lakierowania, czyszczenie. Szlifowanie na mokro i na sucho.