Garnitura mehkih brusnih gobic, 20-delna mehka 100

Št. art.: 557545 100
Nastavi ceno 20 kos (1,95 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
145 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 100
Stopnja preciznosti fina
Širina 115 mm
Višina 5 mm
Dolžina 140 mm
Število gobic 20
Vrsta izdelka Brusna gobica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 557545 100
EAN/GTIN 4046719201709
Številka proizvajalca 7000043358

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Kamen
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Mehka brusna gobica s penasto strukturo, ki razporedi pritisk pri brušenju. Prevlečena z običajnim korundom (A).
Z 1-stransko prevleko.

Prednosti:

  • Elastične, brez prelomov in gubanja pri brušenju.
  • Vse brusne gobice so primerne tudi za mokro brušenje.
  • Brusna površina se le malo zamaže, pralne.

Uporaba:

Fino brušenje kontur, robov in težko dostopnih mest, npr. pri pripravi na lakiranje ali pri čiščenju. Za mokro in suho brušenje.