• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Horizontal hook-type toggle clamp with orange handle

Nr art.: 557446
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 557446
EAN / GTIN 4020772009014
Numer producenta 557446
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Horizontal locking clamp with orange handle, stainless steel, polished.
Rivets in lubricated bearing bushings running.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component.
Complete with catch.
Also suitable for the food industry.

Cecha szcz.:

  • Size: 2
  • F1: 1.6 kN
  • Weight: 120 g
  • Size: 2
  • B min: 42.0
  • B max.: 76
  • C: 13
  • C1: 11
  • D: 5.2
  • ØD1: 4
  • E min: 38.0
  • E max.: 72
  • H: 12
  • H1: 47.0
  • H2: 99
  • O: 6.4
  • L min: 125
  • L max.: 159
  • L1: 69
  • M: 19.5-23.5
  • N: 38.0
  • P: 26.0