• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Horizontální pojistná upínka s oranžovou rukojeťí

Artiklové číslo: 557446
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 557446
EAN / GTIN 4020772009014
Číslo výrobce 557446
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Opis:

Horizontal locking clamp with orange handle, stainless steel, polished.
Rivets in lubricated bearing bushings running.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component.
Complete with catch.
Also suitable for the food industry.

Cecha szcz.:

  • Size: 2
  • F1: 1.6 kN
  • Weight: 120 g
  • Size: 2
  • B min: 42.0
  • B max.: 76
  • C: 13
  • C1: 11
  • D: 5.2
  • ØD1: 4
  • E min: 38.0
  • E max.: 72
  • H: 12
  • H1: 47.0
  • H2: 99
  • O: 6.4
  • L min: 125
  • L max.: 159
  • L1: 69
  • M: 19.5-23.5
  • N: 38.0
  • P: 26.0