Push-pull type toggle clamp with orange handle

Nr art.: 557392
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 557392
EAN / GTIN 4020772008505
Numer producenta 557392
Numer L L30090 659
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Push-rod tensioner with orange handle, without angular foot. Compression and tension clamps.
(Push rod and hand lever running at the same time). Long push rod guide with fastening thread and nut. Galvanized and passivated. Stainless steel rivets that run in case-hardened bushings for size 2 and 3. Lever parts and push rod made of tempered steel. Bearing points are greased. Push rod tensioner with front thread for direct installation in sheet metal walls or in fixtures. Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component.
Complete with tempered, zinc-plated push-on screw
No. 6880.

Cecha szcz.:

  • Size: 3
  • F1: 2.5 kN
  • F2: 2.5 kN
  • Contact screw: M 8x35
  • Weight: 330 g
  • Size: 3
  • A: 12.0
  • B min: 24.0
  • B max.: 56.0
  • E: 30
  • H1: 82.5
  • Stroke: 32
  • HW min.: 22
  • HW max.: 35
  • L1: 140.0
  • L2: 22
  • L3: 127
  • M2: M20x1.5
  • N: 30