Napinacz z drążkiem i żółtym uchwytem

Nr art.: 557288
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557288
EAN / GTIN 4020772007690
Numer producenta 557288
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napinacz z drążkiem i żółtym uchwytem, z małą podstawką kątową. Napinacze ściskające i rozciągające.
(drążek popychający i dźwignia ręczna poruszają się w tym samym kierunku). Stal nierdzewna, polerowana. Długa prowadnica drążka popychającego z gwintem mocującym i nakrętką. Tuleja łożyskowa w rozmiarze 3. Smarowano łożyska. Dźwignię ręczną można obracać pod dowolnym kątem względem powierzchni podstawy. Ergonomiczny, odporny na olej uchwyt z dużą podpórką dla dłoni i miękkim elementem.
W komplecie z nierdzewną śrubą dociskową nr 6880NI.
Nadaje się również do stosowania w przemyśle spożywczym.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: 0
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 0,8 kN
  • Śruba dociskowa: M4x20
  • Masa: 65 g
  • Rozmiar: 0
  • A: 6,5
  • B min.: 17
  • B maks.: 33
  • D: 4,5
  • E: 13
  • H: 12
  • H1: 49,3
  • Skok: 16
  • HW min.: 12
  • Maks. HW: 20
  • K: 6,5
  • L1: 66,5
  • L2: 10
  • L3: 54
  • M: 16,0
  • M2: M10x1,0
  • N: 25
  • P: 16