Vertical toggle clamp with yellow handle

Nr art.: 557273
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 557273
EAN / GTIN 4020772007546
Numer producenta 557273
Numer L L30110 101492
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vertical clamp with yellow handle, with open holding arm and angled base.
Stainless steel, polished.
Rivets in lubricated bearing bushings running.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component. Loss protection for the clamping screw at the end of the tensioning arm.
Complete with non-rusting clamping screw No. 6890NI.
Also suitable for the food industry.

Cecha szcz.:

  • Size: 2
  • F1: 0.8 kN
  • F2: 1.2 kN
  • Contact screw: M6x35
  • Weight: 220 g
  • Size: 2
  • A: 6
  • B: 41
  • C: 20
  • D: 6.1
  • E: 25
  • F: 6
  • H: 60
  • H1: 167
  • HW min.: 8
  • HW max.: 15
  • I: 12
  • O: 6
  • L1: 77
  • L2: 81
  • M: 25.5
  • N: 37
  • O: 5
  • P: 32
  • α: 105°
  • α*: 60°