Heavy-duty push-pull type toggle clamp with yellow handle

Nr art.: 557171
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 557171
EAN / GTIN 4020772006617
Numer producenta 557171
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Heavy push rod tensioner with yellow handle, push and pull tensioner.
(Push rod and hand lever running at the same time). Heavy-duty version with long push rod guide. Base body made of malleable cast iron, painted. Lever parts and push rod made of tempered steel, galvanized and passivated. Stainless steel rivets that run in case hardened bushings at size 3. Bearing points are greased.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component.
Complete with tempered, zinc-plated push-on screw
No. 6880.

Cecha szcz.:

  • Size: 5
  • F1: 10 kN
  • F2: 10 kN
  • Contact screw: M12x50
  • Weight: 1115 g
  • Size: 5
  • A: 16
  • B min: 58
  • B max.: 98
  • C: 41
  • D: 8.5
  • E: 50
  • H: 38
  • H1: 137.5
  • Stroke: 40
  • HW min.: 30
  • HW max.: 50
  • O: 45
  • L1: 174
  • L2: 156
  • M: 41-50
  • N: 71
  • P: 121