Horizontal toggle clamp with yellow handle

Nr art.: 557109
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 557109
EAN / GTIN 4020772006136
Numer producenta 557109
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Horizontal clamp with yellow handle, with solid holding arm and horizontal foot.
Galvanized and passivated. Stainless steel rivets that run in case hardened bushings. Bearing points are greased.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component.
Complete with tempered, zinc-plated push-on screw
No. 6885 and sleeve for welding.

Cecha szcz.:

  • Size: 4
  • F1: 2.0 kN
  • F2: 3.0 kN
  • Contact screw: M 8x65
  • Weight: 700 g
  • Size: 4
  • A: 8
  • B: 111
  • C: 41.0
  • D: 8.5
  • D1: 8.5
  • E: 66
  • F: 26.0
  • H: 45
  • H1: 75.0
  • H2: 114
  • HW min.: -6.0
  • HW max.: 22.0
  • I: 20
  • O: 8.0
  • L: 20.5
  • L1: 280
  • M: 29.0-43.0
  • M1: 43.0
  • N: 58
  • P: 57
  • α: 90°