Horizontal toggle clamp with yellow handle

Nr art.: 557100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 557100
EAN / GTIN 4020772006044
Numer producenta 557100
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Horizontal clamp with yellow handle, with open holding arm and vertical foot.
Galvanized and passivated. Stainless steel rivets that run in case-hardened bushings for sizes 2 to 5. Bearing points are greased.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component. Loss protection for the clamping screw at the end of the tensioning arm.
Complete with tempered, zinc-plated push-on screw
No. 6890.

Cecha szcz.:

  • Size: 3
  • F1: 1.8 kN
  • F2: 2.5 kN
  • Contact screw: M8x45
  • Weight: 320 g
  • Size: 3
  • A: 8
  • B: 73
  • C: 25.7
  • D: 6.5
  • D1: 5.1
  • E: 38.5
  • F: 14
  • H: 49.0
  • H1: 65.0
  • H2: 86
  • HW min.: 14.5
  • HW max.: 26.0
  • I: 15.0
  • O: 7.0
  • L: 13.0
  • L1: 206
  • M: 37.5-42.5
  • M1: 42.0
  • N: 27
  • O: 6
  • P: 50.0
  • α: 90°