• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Horizontal toggle clamp with yellow handle

Nr art.: 557040
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 557040
EAN / GTIN 4020772005450
Numer producenta 557040
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Horizontal clamp with yellow handle, with open holding arm and horizontal foot.
Galvanized and passivated. Stainless steel rivets that run in case-hardened bushings for sizes 2 to 6. Bearing points are greased.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component. Loss protection for the clamping screw at the end of the tensioning arm.
Complete with tempered, zinc-plated push-on screw
No. 6890.

Cecha szcz.:

  • Size: 2
  • F1: 1.0 kN
  • F2: 1.2 kN
  • Contact screw: M6x35
  • Weight: 185 g
  • Size: 2
  • A: 6
  • B: 64
  • C: 26.0
  • D: 5.6
  • D1: 5.6
  • E: 32.0
  • F: 16.0
  • H: 24.0
  • H1: 45.0
  • H2: 68
  • HW min.: -1.5
  • HW max.: 5.0
  • I: 13.2
  • O: 6.0
  • L: 12.7
  • L1: 162
  • M: 19.5-29.5
  • M1: 28.5
  • M2: -
  • N: 42.0
  • P: 38.0
  • α: 90°