Płótno ścierne, rolka ekonomiczna (A) solidne, nadzwyczaj elastyczne, 115 mm×50 m, Ziarnistość: 60

Nr art.: 556985 60
Rabat
401,93 PLN
Cena za 1 sztuka (PLN 5,99 / 1 Metre)
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość materiału ściernego 50 000 mm
stopień rozdrobnienia zgrubne
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Rodzaj produktu Rolki ścierne
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Do materiału drewno
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 556985 60
EAN / GTIN 4069515062145
Numer producenta 556985 60
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Gęsto tkana, mocna i bardzo elastyczna tkanina bawełniana (odporna na działanie olejów i nafty), z równomiernie rozmieszczonym korundem zwykłym (A), osadzonym w żywicy syntetycznej. Bardzo dobrze dopasowuje się do kształtu obrabianego przedmiotu. Bardzo duża wydajność szlifowania i długa trwałość.
Rolka ekonomiczna w szerokości 115 mm do wszystkich popularnych szlifierek oscylacyjnych. Praktyczne zdejmowanie ze środka rolki gwarantuje czystość na stanowisku pracy i wolne od uszkodzeń użycie opaski ściernej aż do samego końca.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do metalu. Nadaje się również do obróbki drewna i lakieru.