Rollo económico de tela de esmeril (A) robusta, altamente flexible, 115 mm × 50 m, Tamaño de grano: 60

Número de artículo: 556985 60
Descuento
72,08 €
Precio por 1 unidad (1,24 € / 1 Metros)
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud del abrasivo 50.000 mm
Grado de finura basto/a
Ligadura Resina y resina sintética
Tipo de producto Rollo de lijar
Abrasivos corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla) 60 malla
Para material madera
Grupo de material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 556985 60
EAN / GTIN 4069515062145
Número del fabricante 556985 60
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Tejido de algodón denso, robusto y altamente flexible (resistente al aceite y al petróleo) con corindón normal (A), revestido uniformemente, aglomerado de resina sintética. Adaptación ideal a la geometría de la pieza. Máximo rendimiento de abrasión y larga vida útil.
Rollo en versión ancha de 115 mm para todas las lijadoras vibratorias corrientes. Extracción práctica desde el centro del rollo sin causar daños, garantiza un puesto de trabajo limpio y un uso inofensivo del rodillo de lijar hasta el final.

Aplicación:

Ideal para metal. Apropiada también para el mecanizado de madera y pintura.