Płaskie głowice wiertarskie do wierteł DCN, do obróbki stali węglowej i stopowej (ISO P)

Nr art.: 5568179
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5568179
EAN / GTIN 7291075300031
Numer producenta 5568179
Numer L L24050 769

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 21,9 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 21.0, kąt, 1. stopień (SIG): 140 stopni, długość wspornika (LPR): 9,69 mm

Cecha szcz.:

  • Kąt natarcia 60 stopni
  • Szerokość fazy narożnej (CHW) 0,4 mm
  • Średnica ostrza (DC) 21,9 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 7,9 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 21.0
  • Grubość wkładki tnącej (S) 8,6 mm
  • Średnica wiertła pilotażowego (PDD) 6,92 mm
  • Kąt, 1. Stopień (SIG) 140 stopni
  • Długość punktu (PL) 1,79 mm
  • Długość wspornika (LPR) 9,69 mm