Samocentrujące głowice wiertarskie do wierteł DCN do obróbki stali i żeliwa (ISO-P i ISO-K)

Nr art.: 5568053
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5568053
EAN / GTIN 7291075334937
Numer producenta 5568053
Numer L L24050 381

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 24,1 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 24.0, kąt, 1. stopień (SIG): 138 stopni

Cecha szcz.:

  • Kąt natarcia 30 stopni
  • Szerokość fazy narożnej (CHW) 0,81 mm
  • Średnica ostrza (DC) 24,1 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 8,27 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 24.0
  • Grubość wkładki tnącej (S) 13,9 mm
  • Kąt, 1. Stopień (SIG) 138 stopni
  • Długość punktu (PL) 5,63 mm