Samocentrujące głowice wiertarskie do wierteł DCN do obróbki stali i żeliwa (ISO-P i ISO-K)

Nr art.: 5568031
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5568031
EAN / GTIN 7291075334715
Numer producenta 5568031
Numer L L24050 343

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 21,1 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 21.0, kąt, 1. stopień (SIG): 138 stopni

Cecha szcz.:

  • Kąt natarcia 30 stopni
  • Szerokość fazy narożnej (CHW) 0,69 mm
  • Średnica ostrza (DC) 21,1 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 7,24 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 21.0
  • Grubość wkładki tnącej (S) 12,18 mm
  • Kąt, 1. Stopień (SIG) 138 stopni
  • Długość punktu (PL) 4,94 mm