Głowice wiercące do wiertarek DCN

Nr art.: 5567278
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Rodzaj produktu Cutter insert for boring

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5567278
EAN / GTIN 7291075271447
Numer producenta 5567278
Numer L L24050 790

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 23,1 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 23.0, kąt, 1. stopień (SIG): 140 stopni

Cecha szcz.:

  • Kąt natarcia 30 stopni
  • Średnica ostrza (DC) 23,1 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 7,88 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 23.0
  • Grubość wkładki tnącej (S) 13,33 mm
  • Kąt, 1. Stopień (SIG) 140 stopni
  • Długość punktu (PL) 5,45 mm