Płytki tokarskie rombowe 55° z dodatnim kątem przyłożenia i dodatnim mocowaniem do obróbki stali nierdzewnej i stali węglowej o niskiej zawartości C.

Nr art.: 5567106
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5567106
EAN / GTIN 7291075323054
Numer producenta 5567106
Numer L L23950 936

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, promień naroża (RE): 0,8 mm, długość krawędzi tnącej (L): 13,4 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 11 mm, grubość płytki tnącej (S): 5,11 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 13,4 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 3,5 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 4,5 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 11 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5,11 mm
  • Maksymalny posuw 0,25 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,9 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,1 mm/min.