Głowice wiertarskie do obróbki stali (ISO P) i żeliwa (ISO K)

Nr art.: 5567063
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria CHAMIQDRILL 700 Line
Rodzaj produktu Cutter insert for boring

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5567063
EAN / GTIN 7291075315264
Numer producenta 5567063
Numer L L24050 31

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 39 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 39.0, kąt, 1. stopień (SIG): 137 stopni

Cecha szcz.:

  • Kąt natarcia 30 stopni
  • Szerokość fazy narożnej (CHW) 1 mm
  • Średnica ostrza (DC) 39 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 13,6 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 39.0
  • Grubość wkładki tnącej (S) 22 mm
  • Kąt, 1. Stopień (SIG) 137 stopni
  • Długość punktu (PL) 8,43 mm