Głowice wiertarskie do obróbki stali (ISO P) i żeliwa (ISO K)

Nr art.: 5567054
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5567054
EAN / GTIN 7291075315172
Numer producenta 5567054
Numer L L24050 319

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 34,5 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 34.0, kąt, 1. stopień (SIG): 137 stopni

Cecha szcz.:

  • Kąt natarcia 30 stopni
  • Szerokość fazy narożnej (CHW) 1 mm
  • Średnica ostrza (DC) 34,5 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 12,1 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 34.0
  • Grubość wkładki tnącej (S) 19,7 mm
  • Kąt, 1. Stopień (SIG) 137 stopni
  • Długość punktu (PL) 7,62 mm