• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Dwustronna płytka trzpieniowa do obróbki stali nierdzewnej i stali o niskiej zawartości C

Nr art.: 5566741
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5566741
EAN / GTIN 7291075306132
Numer producenta 5566741
Numer L L23950 1189

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, wiórkowanie M3M, promień naroża (RE): 1,2 mm, długość krawędzi tnącej (L): 8,7 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 12,7 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,76 mm

Cecha szcz.:

  • Formiernik wiórów M3M
  • Promień narożnika (RE) 1,2 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 8,7 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 5 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 12,7 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,76 mm
  • Maksymalny posuw 0,6 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,5 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,2 mm/min.