• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Szmatki z włókniny ściernej, rolka 60 szt., szmatki ścierne Durable Flex, 100×200 mm, struktura włókniny: 280

Nr art.: 556148 280
Ustaw cenę 60 sztuki (PLN 326,82 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
125 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

struktura włókniny Ustaw cenę 60 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 60 szt.
Szerokość materiału ściernego 100 mm
Długość materiału ściernego 200 mm
Jednostka napędowa Inne
stopień rozdrobnienia średnio drobne
Podłoże ścierniwa włóknina
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Oznaczenie producenta Durable Flex
Kolor Czerwony
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Płótno ścierne
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Min. porównanie ziarnistości 280
Maks. porównanie ziarnistości 360
Do materiału Stal stopowa; metale nieżelazne i kolorowe; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Zeszlifowanie; Obróbka powierzchni
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %
Oznaczenie ziarnistości 3M DF

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 556148 280
EAN / GTIN 8410001134376
Numer producenta OLD65225
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Nylonowa włóknina nasycona spoiwem z żywic syntetycznych, zawierającym ścierniwo.
Elastyczna, wysokowydajna włóknina ze szczególnie gęstym rozmieszczeniem ziaren, sięgających w głąb materiału włóknistego. Specjalna struktura włókniny umożliwia agresywniejsze szlifowanie, zapewnia większą trwałość, bez zatykania i jeszcze bardziej równomierny wygląd powierzchni. Bardzo duża elastyczność ułatwia zastosowanie w trudno dostępnych miejscach.

Zaleta:

  • Dostosowuje się do kształtu powierzchni.
  • Otwarta struktura włókniny zapobiega zatykaniu się i redukuje wytwarzanie ciepła.
  • Równomierny, powtarzalny zgład.
  • Zastosowanie na sucho i na mokro.
  • Nie zawiera składników powodujących korozję.

Zastosowanie:

Do ręcznego czyszczenia i wykańczania zastępstwo dla produktów z wełny stalowej.
Średnie/średnio drobne: uniwersalne do usuwania rdzawych nalotów, lekkich zabrudzeń i zabarwień; do szlifowania wykańczającego wstępnie szlifowanych lub szczotkowanych powierzchni albo do odtłuszczania i czyszczenia przed lakierowaniem.

W dostawie:

Rolka zawierająca 60 perforowanych szmatek do odrywania.