{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Durable Flex | |
| Zawartość | 60 szt. | |
| Opis formy | wersja płaska | |
| Szerokość materiału ściernego | 100 mm | |
| Długość materiału ściernego | 200 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | bardzo drobne | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Wersja | S Ultra Fine | |
| Kolor | szare | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Płótno ścierne | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Min. porównanie ziarnistości | 600 | |
| Maks. porównanie ziarnistości | 1 000 | |
| Do materiału | Stal stopowa; metale nieżelazne i kolorowe; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Zeszlifowanie; Obróbka powierzchni | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 556148 1000 | |
| EAN / GTIN | 8410001134383 | |
| Numer producenta | 65226 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |