Włóknina ścierna, rolki, 115 mm×10 m, struktura włókniny: 220

Nr art.: 556115 220
Cena za 1 Sztuka (PLN 26,45 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
402 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

struktura włókniny Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

porównanie ziarnistości 240 - 280
ziarnistość średnie
struktura włókniny 220
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
szerokość rolki 115 mm
długość rolki 10 m
Wersja A Fine
kolor zielone
Rodzaj produktu Włóknina ścierna, rolki,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 556115 220
EAN / GTIN 4045197525895
Numer producenta 556115 220
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Nylonowa włóknina nasycona spoiwem z żywic syntetycznych, zawierającym ścierniwo.

Zaleta:

  • dostosowuje się do kształtu powierzchni
  • otwarta struktura włókniny zapobiega zatykaniu się i redukuje wytwarzanie ciepła
  • równomierny, powtarzalny zgład
  • zastosowanie na sucho i na mokro
  • nie zawiera składników powodujących korozję.

Zastosowanie:

Do szlifowania ręcznego, z uchwytem nr 556020 albo przy zastosowaniu szlifierek oscylacyjnych.
Średnie / średniodrobne: uniwersalne do usuwania rdzawych nalotów, lekkich zabrudzeń i zabarwień do szlifowania wykańczającego wstępnie szlifowanych lub szczotkowanych powierzchni albo do odtłuszczania i czyszczenia przed lakierowaniem.