Slipnylonrulle 115 mm×10 m 220 HOLEX

Article no.: 556115 220
(NOK 66,77 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
318 styck i lager
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktinformasjon

Technical Data

Motsvarande kornstorlek 240 - 280
finhetsgrad medel
Slipnylonets struktur 220
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
rullbredd 115 mm
Rullängd 10 m
Utförande A Fine
Färg grön
Produktslag Slipnylonrulle

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 556115 220
EAN / GTIN 4045197525895

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Syntetiskt slipnylon med slipkorn i fenoplastbindning.

Fördel:

  • Anpassar sig till arbetsstyckets form.
  • Den öppna strukturen förhindrar igensättning och minskar värmeutvecklingen.
  • Jämn och reproducerbar finish.
  • Kan användas för både torr- och våtslipning.
  • Fri från beståndsdelar som förorsakar korrosion.

Användningsdata:

Kan användas för hand, med handklots nr 556020 eller på en planslipmaskin.
Medel / medelfin: Universellt användbar för borttagning av rostfilm, lättare smuts och missfärgningar; för efterslipning av förslipade eller borstade ytor eller för avfettning och rengöring före lackering.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar