Arkusz włókniny ściernej CF-PRO, 152×228 mm, struktura włókniny: 280

Nr art.: 555999 280
Cena za 1 Sztuka (PLN 293,78 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    10,28 PLN / 1 Sztuka
    (PLN 293,78 / 1 Square metre)
  • z 20 Sztuka
    8,60 PLN / 1 Sztuka
    (PLN 245,62 / 1 Square metre)
na zamówienie
w magazynie
2 810 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

struktura włókniny Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

porównanie ziarnistości 280 - 360
ziarnistość średni
struktura włókniny 280
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
szerokość 152 mm
długość 228 mm
Wersja A Very Fine
oznaczenie firmy 3M CF-PRO
kolor czerwone
Rodzaj produktu Włóknina szlifierska, arkusze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 555999 280
EAN / GTIN 480116492690
Numer producenta 64926
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Nylonowa włóknina nasycona spoiwem z żywic syntetycznych, zawierającym ścierniwo.
Wysokowydajna włóknina o szczególnie gęstym rozmieszczeniu ziaren sięgających w głąb materiału włóknistego. Specjalna struktura włókniny umożliwia agresywne szlifowanie, zapewnia większą trwałość bez zatykania i jeszcze bardziej równomierny wygląd powierzchni.

Zaleta:

  • Dostosowuje się do kształtu powierzchni.
  • Otwarta struktura włókniny zapobiega zatykaniu się i redukuje wytwarzanie ciepła.
  • Równomierny, powtarzalny zgład.
  • Zastosowanie na sucho i na mokro.
  • Nie zawiera składników powodujących korozję.

Zastosowanie:

Do szlifowania ręcznego, z uchwytem nr 556020 albo przy zastosowaniu szlifierek oscylacyjnych.
Średnie/średniodrobne: uniwersalne do usuwania rdzawych nalotów, lekkich zabrudzeń i zabarwień, do szlifowania wykańczającego wstępnie szlifowanych lub szczotkowanych powierzchni albo do odtłuszczania i czyszczenia przed lakierowaniem.