• Dodatna naknada dodana je ovoj cijeni stavke.

Brusno runo od filca CF-PRO, 152×228 mm, Struktura filca: 280

Artikl br.: 555999 280
Cijena po 1 Piece (70,57 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    2,47 € / 1 Piece
    (70,57 € / 1 Square metre)
  • od 20 pieces
    1,94 € / 1 Piece
    (55,43 € / 1 Square metre)
na zahtjev
Na zalihi
1.774 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Struktura filca Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik plosnato
Stupanj finoće srednje fina
Vezanje smola i sintetička smola
Oznaka proizvođača CF-PRO
Boja crvena
jedinica sadržaja komad
Vrsta proizvoda brusna ploča
sredstvo za brušenje normalni korund (A)
Usporedba zrna min. 280
Usporedba zrna maks. 360
prikladno za materijal nehrđajući čelik; Neželjeni i šareni materijali; čelik
Grupa alata metal
udio željeza, sumpora i klora 0,1 %
3M oznaka zrna CF-PRO

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 555999 280
EAN / GTIN 480116492690
Broj proizvođača 64926
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Kamen
 
Lakovi
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sintetičko najlonsko runo s brusnim zrnom umetnuto u spoj od sintetičke smole.
Visokoučinkoviti flic s izrazito gustom raspodjelom zrna u dubinu materijala od vlakana. Specijalni flis omogućuje agresivno brušenje, najdulji vijek trajanja bez nakupljanja odvojenih čestica i još ravnomjerniju obrađenu površinu.

Prednost:

  • Prilagođava se obliku obratka.
  • Otvorena struktura sprječava nakupljanje odvojenih čestica i smanjuje razvoj topline.
  • Ravnomjerna obrada.
  • Primjenjivo suho i mokro.
  • Slobodno od sastojaka koji su podložni koroziji.

Upotreba:

Rukom, ručni blok br. 556020 ili na vibracijskoj bušilici.
Srednje / srednje fino: univerzalno primjenjivo za uklanjanje slojeva hrđe, laganih onečišćenja, promijenjene boje, za naknadno brušenje ranije brušenih ili četkanih površina ili za odmašćivanje i čišćenje prije lakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu

Dostupnost