• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Tarcza wachlarzowa, ⌀ 160 mm, Ziarnistość: 180

Nr art.: 555181 180
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Wachlarzowe tarcze ścierne
Rozmiar ziarna (siatka) 180 siateczka
Średnica 160 mm
Maks. zalecana prędkość obrotowa 3 800 min-1
Możliwość użycia do Szlifowanie krawędzi; Szlifowanie do spoin pachwinowych
Zawartość 1 szt.
Platformy Kształt tarczy
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 10 mm
Maks. prędkość obrotowa 5 500 min-1
Podłoże ścierniwa płótno
Jednostka zawartości szt.
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 555181 180
EAN / GTIN 4062406272418
Numer producenta 555181 180
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pofałdowane płótno ścierne. ⌀ otworu 10 mm.

Zastosowanie:

Idealnie nadaje się do obróbki spoin, naroży i wąskich rowków. Zastosowanie obwodowe lub płaskie.
Maksymalna prędkość obrotowa 5500 obr./min.

Wskazówka:

Stosować trzpień mocujący nr 555785, wielk.10.