{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Turinys | 1 vnt. | |
| Formos aprašymas | disko forma | |
| Skersmuo | 160 mm | |
| Pavaros mechanizmas | tiesinis šlifuoklis | |
| Laikiklis | kiaurymė | |
| Kiaurymės skersmuo | 10 mm | |
| Rekomenduojamas sūkių skaičius min. | 3 800 min-1 | |
| Rekomenduojamas sūkių skaičius maks. | 3 800 min-1 | |
| Sūkių skaičius maks. | 5 500 min-1 | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Audinys | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas | |
| Grūdelių dydis (tinklelis) | 180 audinio tankumas | |
| Medžiagų grupė | Metalas | |
| Tinka | kraštų šlifavimas; suvirinimo siūlių šlifavimas |
| Produkto numeris | 555181 180 | |
| EAN / GTIN | 4062406272418 | |
| Gamintojo numeris | 555181 180 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |