Trójkątna, dodatnia płytka wieloostrzowa z kątem prześwitu 11°, dodatnim odprowadzaniem wiórów i niskimi siłami skrawania do toczenia wewnętrznego i obróbki wykańczającej

Nr art.: 5550481
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5550481
EAN / GTIN 7291075173192
Numer producenta 5550481
Numer L L23950 1121

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, kształtka PF, promień naroża (RE): 0,4 mm, długość krawędzi tnącej (L): 16,5 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 9,52 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,18 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów PF
  • Główny kąt swobodny (AN) 11 stopni
  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 16,5 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 3,5 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,52 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,18 mm
  • Maksymalny posuw 0,3 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,5 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,1 mm/min.