• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Dodatnie, rombowe płytki tokarskie 80° do obróbki wstępnej i wykańczającej miękkich materiałów obrabianych i stopów egzotycznych

Nr art.: 5550214
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5550214
EAN / GTIN 7291075160291
Numer producenta 5550214
Numer L L23950 459

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, kształtka PF, promień naroża (RE): 0,2 mm, długość krawędzi tnącej (L): 9,7 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 9,52 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,97 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów PF
  • Główny kąt swobodny (AN) 7 stopni
  • Promień narożnika (RE) 0,2 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 9,7 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 3 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 4,4 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,52 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,97 mm
  • Maksymalny posuw 0,3 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,5 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,05 mm/min.