Szczotki wachlarzowe, ścierne (A), ziarno 240,, ⌀ główki×szerokość główki: 50X30mm

Nr art.: 554800 50X30
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    40,71 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    33,95 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
81 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki×szerokość główki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Opis formy walcowy
Średnica głowica 50 mm
Szerokość łba 30 mm
Średnica trzonka 6 mm
Maks. zalecana prędkość obrotowa 9 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa 15 300 min-1
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice wachlarzowe
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 240 siateczka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 554800 50X30
EAN / GTIN 4045197241061
Numer producenta 554800 50X30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.
Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia. ⌀ trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.
Zalecane szczególnie do szlifowania kształtowego.