• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escobilla de abanico lijador (A) 50X30 mm

Número de artículo: 554800 50X30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    6,69 € / Unidad
  • de 10Unidad
    5,57 € / Unidad
a petición
En stock
72 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Grano abrasivo de corindón (A)
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 240
⌀ del cabezal 50 mm
Anchura de cabeza 30 mm
⌀ de mango 6 mm
N.º revoluciones recomend. 9.000 min-1
Velocidad de giro máxima 15.300 min-1
Tipo de producto Abanico lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 554800 50X30
EAN / GTIN 4045197241061

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta.
Abanicos lijadores con láminas de ranurado múltiple. ⌀ vástago 6 mm.

Aplicación:

Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y aparatos. Las láminas abrasivas se ajustan al contorno de la pieza de trabajo.
Especialmente recomendadas para el rectificado de contornos.