Ściernice wachlarzowe, (SiC), ziarno 150,, ⌀ główki×szerokość główki: 60X30mm

Nr art.: 554680 60X30
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    32,61 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Pieces
    27,19 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
507 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki×szerokość główki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Opis formy kształt okrągły
Średnica głowica 60 mm
Szerokość łba 30 mm
Średnica trzonka 6 mm
Uchwyt Chwyt
Maks. zalecana prędkość obrotowa 8 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa 12 700 min-1
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice wachlarzowe
Materiał ścierny karborund (SiC)
Rozmiar ziarna (siatka) 150 siateczka
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 554680 60X30
EAN / GTIN 4045197241023
Numer producenta 554680 60X30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 
lakiery
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.
Listki pokryte ścierniwem karborundowym (SiC). ⌀ trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.