Lamellenslijpers (SiC) 60X30 mm

Artikelnummer: 554680 60X30

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,24 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 5,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding SiC
Korrelgrootte 150
Kop-⌀ 60 mm
Kopbreedte 30 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Aanbevolen toerental 8.000 min-1
Maximaal toerental 12.700 min-1
Producttype Lamellenslijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 554680 60X30
EAN/GTIN 4045197241023

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Steen
 
Lakken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Waaiervormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap.
slijplamellen bestrooid met siliciumcarbide-korrels (SiC). Schacht-⌀ 6 mm.

Toepassing:

Voornamelijk voor fijn slijpen en polijsten aan grotere radiussen in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, in de container- en apparatenbouw. De slijplamellen passen zich aan de contouren van het werkstuk aan.