{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Ściernice wachlarzowe | |
| Platformy | Kształt stożka | |
| Materiał ścierny | karborund (SiC) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 120 siateczka | |
| Średnica głowica | 30 mm | |
| Szerokość łba | 10 mm | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 25 400 min-1 | |
| Maks. zalecana prędkość obrotowa | 16 000 min-1 | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Uchwyt | Chwyt | |
| stopień rozdrobnienia | drobne | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni |
| Numer artykułu | 554670 30X10 | |
| EAN / GTIN | 4045197241009 | |
| Numer producenta | 554670 30X10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |