Roue de polissage (SiC) 30X10 mm

Réf.: 554670 30X10

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,41 € / Unité
  • De 10 Unité
    2,84 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
356 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif SiC
Grain 120
⌀ tête 30 mm
Largeur tête 10 mm
⌀ queue 6 mm
Vitesse de rotation recommandée 16 000 min-1
Vitesse de rotation max. 25 400 min-1
Type de produit Roue de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554670 30X10
EAN / GTIN 4045197241009

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disposition des lamelles en éventail autour de l'axe de l'outil.
Lamelles abrasives recouvertes de carbure de silicium (SiC). ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Idéal pour tous les travaux de ponçage de finition et de polissage sur de grands rayons dans la fabrication d'outils et de moules, ainsi que dans la fabrication de conteneurs et d'appareils. Les lamelles abrasives s'adaptent aux contours de la pièce.