Tarcze do oczyszczania (A) , ⌀ 76,2 mm, Wykonane z włókniny: MED

Nr art.: 554055 MED
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    16,85 PLN / 1 Sztuka
  • z 25 Sztuka
    14,07 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
2 569 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wykonane z włókniny Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość zgrubne
stopień twardości średnie
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 76,2 mm
maksymalna prędkość obrotowa 15 000 min-1
Rodzaj produktu Włóknina do zgrubnego oczyszczania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 554055 MED
EAN / GTIN 4062406300999
Numer producenta 554055 MED
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Tarcze ścierne do obróbki zgrubnej, z syntetyczną włókniną nylonową, z równomiernie rozmieszczonym ścierniwem. Struktura otwarta, nie zatyka się.
łączy oczyszczanie z dokładnym wykończeniem.

Zastosowanie:

Do odrdzewiania, usuwania lakieru, oczyszczania spoin i usuwania zanieczyszczeń powierzchniowych.