Disco de limpeza (A), ⌀ 76,2 mm, Modelo de velo: MED

N.º do artigo: 554055 MED
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    2,98 € / 1 Peça
  • a partir de 25 Peça
    2,49 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
1 869 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Modelo de velo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Corindo normal (A)
Abreviatura abrasivo A
Grau de finura grosso
Grau de dureza médio
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 76,2 mm
n.º máximo de rotações 15.000 r.p.m.
Tipo de produto Velo de limpeza preliminar

Identificação e classificação

Número do artigo 554055 MED
EAN/GTIN 4062406300999
Número do fabricante 554055 MED
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Pedra
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Discos de limpeza grossos com velo de nylon sintético, uniformemente misturado com grão de lixa. Estrutura aberta, sem obstruções.
Combinam a limpeza com um acabamento fino.

Vantagem:

Para remoção de ferrugem e de tinta, limpeza de costuras de solda e remoção de sujidade superficial.