Tarcze do oczyszczania zgrubnego (SiC), ⌀ 76,2 mm, Wykonane z włókniny: CRS

Nr art.: 554051 CRS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    37,47 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    31,24 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
673 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wykonane z włókniny Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: SiC
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości SiC
ziarnistość b. zgrubny
stopień twardości twarde
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 76,2 mm
maksymalna prędkość obrotowa 15 000 min-1
Rodzaj produktu Włóknina do zgrubnego oczyszczania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 554051 CRS
EAN / GTIN 4062406300975
Numer producenta 554051 CRS
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Tarcze ścierne do obróbki zgrubnej, z syntetyczną włókniną nylonową, z równomiernie rozmieszczonym ścierniwem. Struktura otwarta, nie zatyka się.
duża wydajność szlifowania , do uniwersalnego zastosowania przy oczyszczaniu.

Zastosowanie:

Do odrdzewiania, usuwania lakieru, oczyszczania spoin i usuwania zanieczyszczeń powierzchniowych.