Disk za grubo čišćenje (SiC) CRS

Artikl br.: 554051 CRS
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    7,82 € / Piece
  • od 10 Piece
    6,52 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
559 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Silicij-karbid (SiC)
Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
Stupanj finoće ekstra grubo
Stupanj tvrdoće tvrdo
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 76,2 mm
maksimalan broj okretaja 15.000 min-1
Vrsta proizvoda Tkanina za grubo čišćenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 554051 CRS
EAN / GTIN 4062406300975

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Kamen
 
Lakovi
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Diskovi za grubo čišćenje sa sintetičkim najlonskim filcom s ravnomjerno raspoređenim brusnim zrnom. Otvorena struktura, bez nakupljanja odvojenih čestica.
Visoka stopa brušenja za univerzalne poslove čišćenja.

Upotreba:

Za uklanjanje hrđe, laka, čišćenje varenih spojeva i uklanjanje površinskih onečišćenja.