Ściernica Combidisc® (SiC), ⌀ 76,2 mm, ziarnistość: 80

Nr art.: 554024 80
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    13,09 PLN / 1 sztuka
  • z 50 sztuki
    10,89 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
614 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica 76,2 mm
Uchwyt System szybkiej wymiany Roloc™
Maks. prędkość obrotowa 20 000 min-1
Oznaczenie producenta Combidisc®
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Materiał ścierny karborund (SiC)
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Do materiału aluminium; Brązy; miedź; Titan
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 554024 80
EAN / GTIN 4007220778555
Numer producenta 4007220778555
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

System szybkiej wymiany z gwintem z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną i szybką wymianę narzędzia szlifierskiego jednym ruchem ręki.
ziarno karborundowe (SiC) o ostrych krawędziach zapewnia agresywny szlif przy małym nacisku.

Zastosowanie:

Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.
Nadają się zwłaszcza do szlifowania stopów tytanu, aluminium, miedzi i brązu.

Wskazówka:

Roloc™ Bristle-Disc zob. 573510 i następne.