Combidisc® Disc de rectificat (SiC), ⌀ 76,2 mm, Granulaţie: 80

Cod articol.: 554024 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,21 € / 1 buc.
  • de la 50 buc.
    1,84 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
976 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Combidisc®
Diametru 76,2 mm
Suport Sistem de schimbare rapidă Roloc™
Turaţie max. 20.000 min-1
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Materiale abrazive carbură de siliciu (SiC)
Dimensiunea boabelor (plasă) 80 mesh
Recomandat pentru material aluminiu; Bronz; cupru; Titan
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 554024 80
EAN / GTIN 4007220778555
Număr producător 4007220778555
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Sistemul de schimbare rapidă cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de şlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.
Granulaţie din carbură de siliciu cu muchii ascuţite (SiC) pentru şlefuire agresivă la apăsare redusă.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea eficientă a suprafeţelor mici, chiar şi la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operaţiile cu mai multe faze.
Recomandat în special pentru rectificarea aliajelor din titan, aluminiului, cuprului sau bronzului.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc a se vedea începând cu Cod 573510.